- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- タブレット 頑丈のおすすめ人気ランキング
タブレット 頑丈のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新174件の「タブレット 頑丈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用タブレット」、「タフパッド」、「windowsタブレット」などの商品も取り扱っております。
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)
283×192×15
質量(g)
990
タイプ
WiFiモデル
通信方式
WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、
バッテリー
メインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー
LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)
ディスプレイ
10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応
防塵防水性能
IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
使用CPU
Intel(R) Alder Lake-N N200
OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
LEDランプ、 バイブレータ
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
SSD
256GB
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
質量(g)
784
温度(℃)
-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
237×144×14
通信方式
Wi-Fi / 4G LTE
メモリー
4GB
ディスプレイ
8インチ Gorilla Glass 3
保証期間
18ヶ月
防塵防水性能
IP68
接続端子
USB TypeC
バッテリー容量(mAh)
9000
プロセッサー
SDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料
(1.31MB)
グリーン購入法
適合
カメラ仕様
16MP広角+13MP超広角
ストレージ
64GB
落下耐久(m)
1.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色
ブラック
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様
【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
付属品
ハンドストラップ、充電用アダプタ
質量(g)
795
消費電力(W)
約12(最大)
電源
入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
センサー
加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
保護等級
IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
マイクロホン
内蔵×1
ランプ
充電ランプ・フロントカメラランプ
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
バッテリー
3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
メモリー
4GB
充電時間
約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
VESAマウント(mm)
75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
スピーカー
1W×1(モノラル)
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件
温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
OS
Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応
無線
【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
ストレージ
64GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
268.0×183.6×13.3
駆動時間(時間)
約14.5(JEITA2.0)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ
8インチ
容量(GB)
128
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
Armor-XのiPad Mini 4用の頑丈な防水ケース
画面を含むタブレットを完全に保護します。
Touch IDおよびFace IDのサポートによる影響を受けない機能
水がポートやボタンに入らないようにします。
さまざまな取り付けソリューション用の統合XマウントType-Tアダプター
あなたがあなたのiPad Mini 4を保持するとき、追加のセキュリティのためのストラップが付属しています。
質量(g)
208
寸法(cm)
21.6×14.9×2
仕上
マット
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)
260×165×12
質量(g)
690
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェース
USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー
8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ
10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OS
Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-20~55
シンボル
【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)
6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC
仕様
【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
付属品
標準バッテリー、リカバリーディスク
性能
IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)
質量(g)
720
消費電力(W)
約35(最大)
電源
入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません
センサー
加速度センサー、照度センサー
マイクロホン
内蔵×1
ランプ
電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプ
インターフェース
USB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1
バッテリー
7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能
メモリー
8GB
充電時間
約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)
ディスプレイ
画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU
Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています
スピーカー
1W×2
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件
温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
OS
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
Bluetooth
Bluetooth 5.1(Class1)
カメラ仕様
200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)
ストレージ
128GB M.2 SATA SSD
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
236.0×142.0×16.0
駆動時間(時間)
約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。
■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。
■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。
■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
■メモリ4GB、ストレージ128GB。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
USB Type-Cポート
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約126×8.7×209.5
解像度
1200×1920ピクセル
スピーカー
(出力)2
バッテリー容量(mAh)
5000
端子
Type-C
画面サイズ
8インチ
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM083M4V1-B(2.64MB)
カメラ仕様
アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)
内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様
●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色
ブラック
質量(g)
540
ディスプレイ
10.1インチ
解像度
1280×800
バッテリー容量(mAh)
6000
OS
Android(TM)14
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力
5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi
802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)
64
対応microSDカード
最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×220
トラスコ品番
116-2116
材質
塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
424
タイプ
画板
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様
対応SIM:eSIM
寸法(mm)
約170×約246×約8.3(突起部を除く)
色
チャコールグレー
質量(g)
約481
メモリー
RAM 4GB/ROM 64GB
ディスプレイ
約10.1インチ/TFT。WUXGA 1,920×1,200
使用CPU
Snapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア
充電時間(分)
約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)
外部メモリー
microSDXC 最大512GB対応
バッテリー容量(mAh)
6,680(内蔵電池の標準容量)
OS
Android(TM) 14
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部接続
USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)
連続待受時間
LTE:約860時間(静止時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)
283×192×15
質量(g)
990
タイプ
2次元バーコードリーダー搭載モデル
通信方式
WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、
バッテリー
メインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー
LPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)
ディスプレイ
10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応
防塵防水性能
IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
使用CPU
Intel(R) Alder Lake-N N200
OS
Windows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
LEDランプ、 バイブレータ
対応コード
QRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
SSD
256GB
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
OS
Android(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
使用CPU
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
ストレージ
64GB eMMC
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
センサー
加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
スピーカー
1W×1(モノラル)
VESAマウント(mm)
75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
電源
入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
バッテリー
3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
駆動時間(時間)
約14.5(JEITA2.0)
使用環境条件
温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
質量(g)
795
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品
ハンドストラップ、充電用アダプタ
仕様
【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
消費電力(W)
約12(最大)
保護等級
IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
マイクロホン
内蔵×1
ランプ
充電ランプ・フロントカメラランプ
メモリー
4GB
充電時間
約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)
無線
【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
268.0×183.6×13.3
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品
本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)
約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)
221×167×11
対応OS
Windows11 home64bit
液晶サイズ
8.9
バッテリー
容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリ
メモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度
2048×1536
操作
タッチパネル
外部端子
USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数
リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
対象CPU形式
Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OS
Android 14
有効画素数
800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)
ディスプレイ
(目安)10.1型
防塵防水性能
防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。
使用CPU
MediaTek
コネクタ
[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)
バッテリー容量(mAh)
7000
記憶容量(GB)
RAM:4 /ROM:64
Bluetooth
あり
容量(GB)
ストレージ:64
ストレージ
eMMC
無線LAN
あり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応
セキュリティ機能
あり 顔認証(Class1)
オフィスソフト
なし
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品
ショルダーベルト
材質
(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)
275
対応機種
10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様
IP47
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色
ブラック
タイプ
ケース型
ベルト長さ(mm)
【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル
色
ブラック
本体質量(g)
760
定格消費電力(W)
11
外寸(mm)
W258×H171×D21
解像度
1280×800
ねじ径×長さ(mm)
M4×5.5
スピーカー
2W×1
外部端子
USB2.0対応 TypeC×1
記憶容量(GB)
10
画面サイズ
10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)
取扱説明書
(2.48MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
iPad Pro12.9(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
タイプ
ケース
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷